Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028325/1000
Cod. Produttore
0028325/1000
Cod. EAN
4044774708393

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LIYY
  • Conduttori: 25x0,25 mm²
  • Lunghezza: 1000 metri
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Materiali: resistenti
  • Trasmissione: segnali ottimale
  • Serie: UNITRONIC
  • Affidabilità: alta durata
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY 25X0,25, un prodotto di alta qualità ideale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni eccellenti e affidabilità nel tempo. La sua costruzione è progettata per garantire una trasmissione ottimale dei segnali, rendendolo perfetto per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Con una lunghezza di 1000 metri, il cavo UNITRONIC è la scelta ideale per chi cerca efficienza e durata.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

134 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

25

diametro esterno circa

9,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25X0,25Mmâ² Unitronic Liyy