Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028325/100
Cod. Produttore
0028325/100
Cod. EAN
4044774708362

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYY 25x0,25
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYY è caratterizzato da 25 fili di conduttore con sezione di 0,25 mm² ciascuno, realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità nella trasmissione del segnale.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

134 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

25

diametro esterno circa

9,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25X0,25Mmâ² Unitronic Liyy