Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034425/100
Cod. Produttore
0034425/100
Cod. EAN
4044774713359

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 0,25 mm²
  • Numero fili: 25
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY
  • Conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Trasmissione dati
  • Flessibilità: Elevata
  • Robustezza: Garantita
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY composto da 25 fili con sezione di 0,25 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una conducibilità efficiente e duratura. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza nei collegamenti elettrici, offrendo flessibilità e robustezza.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

172 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

25

diametro esterno circa

10,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

160,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25X0,25Mmâ² Unitronic Liycy