Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027438/100
Cod. Produttore
0027438/100
Cod. EAN
4044774733487

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CY 25x0,25
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD CY è costituito da 25 fili di conduttore in materiale di alta qualità con superficie ottimizzata per garantire eccellenti prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata, questo cavo offre una struttura compatta e flessibile, ideale per installazioni che necessitano di precisione e resistenza nel tempo. La combinazione di materiali selezionati e la configurazione a 25 fili da 0,25 mm² assicurano una trasmissione stabile del segnale e una protezione efficace contro interferenze esterne.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

212 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

25

diametro esterno circa

11 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25X0,25Mmâ² Unitronic Fd Cy