Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027865/100
Cod. Produttore
0027865/100
Cod. EAN
4044774734262

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 25
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: professionale/industriale
  • Resistenza: eccezionale
  • Affidabilità: elevata
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD 25X0,25, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una trasmissione di segnali affidabile. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni professionali e industriali. Con un design versatile, l'UNITRONIC FD 25X0,25 è perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico. Scegli la qualità e l'affidabilità per le tue installazioni.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

165 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

25

diametro esterno circa

10,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25X0,25Mmâ² Unitronic Fd