Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029654/100
Cod. Produttore
0029654/100
Cod. EAN
4044774662312

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezioni conduttori: 25x0,25 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Uso: applicazioni robotiche
  • Serie: OLFLEX ROBOT F1
  • Durata: lunga
  • Dimensioni: compatte
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX ROBOT F1 (C) 25X0,25, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni robotiche. Questo prodotto offre un'eccezionale flessibilità e resistenza, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti di lavoro impegnativi. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre le dimensioni compatte lo rendono ideale per l'integrazione in sistemi automatizzati. Scegli l'OLFLEX ROBOT F1 per un'eccellente soluzione elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

25

diametro esterno circa

13,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 25X0,25Mmâ² Olflex Robot F1 (C)