Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028116
Cod. Produttore
0028116
Cod. EAN
4044773042665

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT 900 P 25x0,25
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBOT 900 P 25X0,25, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni robotiche. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima flessibilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per ambienti industriali, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni difficili. La sua costruzione robusta e la capacità di resistere a sollecitazioni meccaniche lo rendono la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

138 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

25

diametro esterno circa

10,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

153 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

153 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25X0,25Mmâ² Olflex Robot 900 P