Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028116/100
Cod. Produttore
0028116/100
Cod. EAN
4044774660097

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT 900 P 25x0,25
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBOT 900 P con 25 fili da 0,25 mm² ciascuno, progettato per applicazioni industriali e robotiche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce affidabilità e ottime prestazioni elettriche. Questo cavo è ideale per connessioni flessibili e resistenti, assicurando durata e sicurezza nell’utilizzo quotidiano in ambienti complessi.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

138 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

25

diametro esterno circa

10,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

153 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

153 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25X0,25Mmâ² Olflex Robot 900 P