Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1032061/1000
Cod. Produttore
1032061/1000
Cod. EAN
4044777238293

Informazioni di prodotto

  • Fili: 25 x 0,14 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Robustezza: elevata
  • Affidabilità: costante
  • Applicazione: trasmissione stabile
  • Serie: UNITRONIC ROBUST C
  • Resistenza: duratura
  • Superficie: ottimizzata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC ROBUST C con 25 fili da 0,14 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata affidabilità e resistenza. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare prestazioni costanti e durature nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e stabilità nella trasmissione elettrica.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

marcatura filo

Colore

peso

128 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

25

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 25X0,14Mmâ² Unitronic Robust C