Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1032061/100
Cod. Produttore
1032061/100
Cod. EAN
4044777238279

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 25 fili
  • Sezione cavo: 0,14 mm²
  • Struttura: Robusta e flessibile
  • Applicazioni: Industriali e impianti
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Elevata nel tempo
  • Trasmissione: Efficiente e sicura
  • Serie: UNITRONIC ROBUST C
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC ROBUST C è caratterizzato da una struttura composta da 25 fili di conduttore in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, offre robustezza e flessibilità, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali e impianti complessi. La combinazione di materiali e design assicura una trasmissione efficiente e sicura della corrente elettrica, rendendolo ideale per installazioni che richiedono resistenza e lunga durata.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

marcatura filo

Colore

peso

128 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

25

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 25X0,14Mmâ² Unitronic Robust C