Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120353/500
Cod. Produttore
1120353/500
Cod. EAN
4044774559759

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 25G2,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV con 25 fili principali è progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità. La sua struttura robusta e la marcatura chiara del filo principale lo rendono ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Adatto a impianti elettrici con tensioni fino a 1 kV, questo cavo assicura una trasmissione efficiente e stabile dell'energia, con un isolamento resistente e protezione contro gli agenti esterni. La qualità dei materiali utilizzati conferisce al prodotto una lunga vita operativa anche in condizioni di utilizzo intensive.

isolamento filo

PVC

peso

1094 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

25

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

25,8 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

387 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

103,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25Mmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv