Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120328/1000
Cod. Produttore
1120328/1000
Cod. EAN
4044774559315

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Colore: Nero
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Prestazioni: Affidabili e durature
  • Gestione cavi: Ordinata e discreta
  • Dimensione: 25 mm²
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale di 0,6/1KV. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni affidabili e durature. La sua colorazione nera lo rende ideale per ambienti professionali, garantendo una gestione ordinata e discreta dei cavi. OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e efficienza nelle installazioni elettriche.

isolamento filo

PVC

peso

770 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

25

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

21,7 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

325,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25Mmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv