Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120328
Cod. Produttore
1120328
Cod. EAN
4044773111545

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 25G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 di colore nero, progettato per applicazioni con tensione nominale di 0,6/1 kV. Composto da 25 fili principali contrassegnati per un facile riconoscimento, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per trasmissione di energia in ambienti industriali e civili, offrendo resistenza e durata nel tempo.

isolamento filo

PVC

peso

770 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

25

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

21,7 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

325,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25Mmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv