Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120290
Cod. Produttore
1120290
Cod. EAN
4044773113570

Informazioni di prodotto

  • Colore: nero
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 25
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Struttura: robusta
  • Marcatura: chiara
  • Serie: Classic 110
  • Certificazioni: qualità certificata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 110 di colore nero, progettato per applicazioni fino a 0,6/1 kV. Questo cavo è composto da 25 fili principali, garantendo affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e la marcatura chiara assicurano facilità di identificazione e sicurezza nell'uso quotidiano. Ideale per impianti industriali e civili che richiedono un materiale resistente e di qualità certificata.

isolamento filo

PVC

peso

572 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

25

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

18,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

279 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

74,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25Mmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv