Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121328/100
Cod. Produttore
1121328/100
Cod. EAN
4044776407591

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 25
  • Flessibilità: alta
  • Marcatura filo: presente
  • Resistenza elettrica: elevata
  • Uso: industriale/civile
  • Durata: elevata
  • Serie: CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 CY BK è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Con una tensione nominale di 0,6/1 kV, è adatto per applicazioni che richiedono una buona resistenza elettrica e meccanica. Il cavo è composto da 25 fili principali, offrendo flessibilità e robustezza, ideale per collegamenti in ambienti industriali o civili. La marcatura del filo principale consente un facile riconoscimento e una gestione efficiente durante l'installazione. Questo prodotto è una soluzione efficiente per la trasmissione di energia elettrica con elevate prestazioni di durata e sicurezza.

isolamento filo

PVC

peso

1180 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

25

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

25,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

502 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

150,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25Mmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv