Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121290/1000
Cod. Produttore
1121290/1000
Cod. EAN
4044774562087

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 25G1
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 110 CY BK, un prodotto di alta qualità progettato per l'uso elettrico. Con una tensione nominale di 0,6/1KV, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua robusta costruzione garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre il colore nero conferisce un aspetto professionale. Scegli OLFLEX per prestazioni affidabili e sicurezza nelle tue installazioni elettriche.

isolamento filo

PVC

peso

884 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

25

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

21,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

432 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

129,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25Mmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv