Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027376/100
Cod. Produttore
0027376/100
Cod. EAN
4044774630977

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 25G
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Isolamento: Alta resistenza
  • Protezione esterna: Robusta
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Durata: Lunga
  • Serie: FD 855 P
Scopri l'OLFLEX FD 855 P 25G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un'ottima resistenza agli agenti esterni. Con una sezione di 2,5 mm², l'OLFLEX FD 855 P è perfetto per supportare le esigenze di potenza, offrendo affidabilità e sicurezza in ogni utilizzo. Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX FD 855 P 25G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un'ottima resistenza agli agenti esterni. Con una sezione di 2,5 mm², l'OLFLEX FD 855 P è perfetto per supportare le esigenze di potenza, offrendo affidabilità e sicurezza in ogni utilizzo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

890 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

23,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

117,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G2,5Mmâ² Olflex Fd 855 P