Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027376/50
Cod. Produttore
0027376/50
Cod. EAN
4044774630960

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 855 P 25G2,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX FD 855 P 25G2,5 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili e sicurezza nelle installazioni. È costituito da 25 fili con conduttore in rame di classe specifica, caratterizzato da una superficie liscia che assicura una buona conducibilità elettrica. Le dimensioni AWG del conduttore sono studiate per offrire un equilibrio ottimale tra flessibilità e capacità di trasporto della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e durata nel tempo, mantenendo standard elevati di efficienza elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

890 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

23,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

117,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G2,5Mmâ² Olflex Fd 855 P