Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119425
Cod. Produttore
1119425
Cod. EAN
4044773063363

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 25G
  • Materiale isolante: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: robusta
  • Applicazioni: industriali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 25G2,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una conduzione eccellente grazie alla sua costruzione robusta. La sua versatilità lo rende ideale per vari utilizzi industriali. Con un design che favorisce la flessibilità e la resistenza, OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

890 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

20,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

208 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G2,5Mmâ² Olflex Classic 110