Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119425/50
Cod. Produttore
1119425/50
Cod. EAN
4044774553757

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 25G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 25G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione affidabile e una protezione ottimale contro le interferenze. La sua versatilità lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando sicurezza e durabilità. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'installazione elettrica che non compromette la qualità e l'affidabilità.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

890 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

20,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

208 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G2,5Mmâ² Olflex Classic 110