Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119425/500
Cod. Produttore
1119425/500
Cod. EAN
4044774553771

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Numero conduttori: 25G
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Flessibilità elevata: sì
  • Materiale resistente: alta qualità
  • Uso: industriale
  • Installazione: facile
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 25G2,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robustezza e una flessibilità superiori, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. La sua costruzione assicura una conduzione elettrica affidabile, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli il cavo OLFLEX CLASSIC per un'eccellenza duratura nelle tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

890 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

20,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

208 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G2,5Mmâ² Olflex Classic 110