Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119425/100
Cod. Produttore
1119425/100
Cod. EAN
4044774553764

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 25
  • Materiale isolamento: PVC resistente
  • Flessibilità: Elevata
  • Utilizzo: Applicazioni elettriche
  • Durata: Alta resistenza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 25G2,5, un cavo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre prestazioni affidabili e una lunga vita utile. La sua flessibilità lo rende ideale per applicazioni in ambienti complessi, garantendo un'installazione semplice e sicura. Con una sezione di 2,5 mm², è perfetto per una varietà di utilizzi, assicurando sempre un collegamento elettrico efficiente e sicuro.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

890 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

20,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

208 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G2,5Mmâ² Olflex Classic 110