Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015425
Cod. Produttore
0015425
Cod. EAN
4044773034462

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: OLFLEX 150
  • Numero fili: 25
  • Sezione fili: 2,5 mm²
  • Conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: OLFLEX
  • Funzione: Trasporto corrente
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 con 25 fili da 2,5 mm² ciascuno, progettato con conduttori di alta qualità per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Il conduttore è realizzato in materiale selezionato e presenta una superficie specifica che assicura una conducibilità efficiente. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e sicurezza, offrendo una soluzione robusta per il trasporto di corrente in impianti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1166 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

25,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

384 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

102,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 25G2,5Mmâ² Olflex 150