Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011041/1000
Cod. Produttore
0011041/1000
Cod. EAN
4044774538105

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05VV5-F 25G2,5
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 25
  • Isolamento: PVC resistente
  • Flessibilità: Alta
  • Serie: OLFLEX 140
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 140 H05VV5-F 25G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, ideali per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua flessibilità lo rende facile da installare, mentre la colorazione distintiva assicura visibilità e sicurezza. Scegli OLFLEX per un cablaggio affidabile e duraturo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

370 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

118,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 25G2,5Mmâ² H05Vv5-f