Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR221425
Cod. Produttore
221425
Cod. EAN
4044773097764

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAY II 25G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRAY II 25G2,5, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua costruzione è pensata per un facile posizionamento e una gestione efficiente dei cavi. Con un design innovativo, OLFLEX TRAY II offre una soluzione ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando sicurezza e funzionalità in ogni applicazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

25

diametro esterno circa

22,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 25G2.5 Olflex Tray Ii Comando