Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021924/100
Cod. Produttore
0021924/100
Cod. EAN
4044774583655

Informazioni di prodotto

  • Serie: ROBUST 210
  • 25 fili: G1
  • Conduttori: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali
  • Flessibilità: Elevata
  • Installazione: Facile
  • Resistenza: Robusta
  • Sicurezza: Elevata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 210 composto da 25 fili con conduttori di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il conduttore presenta una superficie specifica che assicura ottime prestazioni elettriche, rendendo il cavo ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza e robustezza. La struttura del cavo è studiata per offrire flessibilità e facilità di installazione mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

357 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

15 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

225 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Robust 210