Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028180/100
Cod. Produttore
0028180/100
Cod. EAN
4044774660707

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT 900 P 25G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBOT 900 P 25G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni robotiche. Realizzato con materiali durevoli, offre un'eccezionale resistenza e flessibilità, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti impegnativi. La sua costruzione avanzata assicura una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo ideale per l'industria automatizzata. Con OLFLEX ROBOT 900 P 25G1, puoi contare su un prodotto che unisce innovazione e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

415 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

16,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

246 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

246 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Robot 900 P