Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026133
Cod. Produttore
1026133
Cod. EAN
4044776697862

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD 891
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 25G1
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza all'usura: superiore
  • Uso: ambienti industriali
  • Protezione meccanica: robusta
  • Materiali: resistenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 891 25G1, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima flessibilità e una protezione superiore contro l'usura. Questo cavo è ideale per ambienti industriali e garantisce prestazioni affidabili in condizioni impegnative. La sua costruzione robusta e la capacità di resistere a sollecitazioni meccaniche lo rendono una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

484 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

17,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

134,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

134,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

71,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Fd 891