Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027568
Cod. Produttore
0027568
Cod. EAN
4044773014594

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 855
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 25 x 1 mm²
  • Tipo conduttore: Rame flessibile
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza all'usura: Elevata
  • Utilizzo: Applicazioni industriali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 25G1, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima flessibilità e resistenza all'usura. Questo cavo è ideale per ambienti industriali e garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni difficili. La sua costruzione avanzata assicura una trasmissione sicura dell'energia, rendendolo una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche. Scegli OLFLEX per qualità e affidabilità superiori.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

418 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

16,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Fd 855 P