Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027568/100
Cod. Produttore
0027568/100
Cod. EAN
4044774632216

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD 855 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 25 x 1 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Industriali dinamiche
  • Materiali: Resistenti
  • Conducibilità: Eccellente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 25G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni flessibili e dinamiche. Realizzato con materiali resistenti, offre una straordinaria protezione contro le sollecitazioni meccaniche. Questo cavo è ideale per ambienti industriali e garantisce un'eccellente conducibilità elettrica. Con un design versatile, OLFLEX FD 855 P 25G1 è perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico, combinando prestazioni e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

418 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

16,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Fd 855 P