Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027568/50
Cod. Produttore
0027568/50
Cod. EAN
4044774632209

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 600/1000 V
  • Numero fili: 25
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Classe: flessibile
  • Materiale conduttore: rame
  • Protezione: resistenza usura
  • Applicazioni: industriale
  • Serie: OLFLEX FD 855 P
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 855 P con 25 fili di conduttore in rame di alta qualità, classe flessibile. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche, offre eccellente conducibilità e resistenza meccanica. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la durata e la protezione contro l'usura, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e impianti complessi che richiedono elevata flessibilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

418 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

16,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Fd 855 P