Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027643/50
Cod. Produttore
0027643/50
Cod. EAN
4044774633510

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 25G1
  • Conduttore: rame stagnato
  • Fili: 25
  • Classe: industriale
  • Flessibilità: alta
  • Standard: AWG
  • Applicazione: impianti complessi
  • Serie: OLFLEX FD 855 CP
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 855 CP con 25 fili di conduttore in rame stagnato di alta qualità, classe costruttiva adatta per applicazioni industriali e impianti elettrici complessi. Il conduttore presenta una superficie liscia e dimensioni conformi allo standard AWG, garantendo affidabilità e ottime prestazioni nella trasmissione elettrica. Questo cavo è progettato per offrire flessibilità e resistenza, ideale per installazioni che richiedono durata e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

577 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

19,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

144 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

144 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

76,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Fd 855 Cp