Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281825CY
Cod. Produttore
281825CY
Cod. EAN
4044773841435

Informazioni di prodotto

  • Serie: CONTROL TM CY
  • Tensione nominale: 18/25C
  • Conduttori: 25G1
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Controllo e automazione
  • Materiali: Resistenti
  • Colore: Distintivo
  • Uso: Industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM CY 25G1, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di controllo e automazione. Realizzato con materiali resistenti, offre eccellenti proprietà di flessibilità e durata. La sua costruzione garantisce prestazioni ottimali in ambienti industriali, rendendolo ideale per il collegamento di macchinari e dispositivi elettrici. Il colore distintivo del cavo aggiunge visibilità e sicurezza, mentre la sua affidabilità lo rende un componente essenziale per ogni impianto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

17,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

109 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

109 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Control Tm Cy Comando