Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281825/76
Cod. Produttore
281825/76
Cod. EAN
4044776412281

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: 25 fili
  • Sezione cavo: 1 mm²
  • Lunghezza: 18/25C
  • Applicazione: Controllo e automazione
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
  • Alta qualità: Conduttore affidabile
  • Trasmissione: Segnale efficiente
  • Durata: Lunga nel tempo
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CONTROL TM 25G1 18/25C è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore di alta qualità composto da 25 fili. Questo cavo è progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali in applicazioni di controllo e automazione. La struttura del conduttore, la sua superficie e la dimensione AWG sono studiate per assicurare una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per installazioni che richiedono precisione e resistenza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

16,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

69,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Control Tm Comando