Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281825/152
Cod. Produttore
281825/152
Cod. EAN
4044774575674

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 25
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Uso: controllo e automazione
  • Applicazioni: ambienti industriali
  • Classificazione merceologica: 080401
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CONTROL TM 25G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per il controllo e l'automazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. La sua costruzione robusta garantisce durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con una classificazione merceologica di 080401, l'OLFLEX CONTROL TM 25G1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

16,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

69,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Control Tm Comando