Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026339/50
Cod. Produttore
0026339/50
Cod. EAN
4044774624709

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 25G1 mm²
  • Materiale isolante: Polivinilcloruro
  • Resistenza all’abrasione: Elevata
  • Flessibilità: Eccezionale
  • Utilizzo: Industriale e commerciale
  • Colore: Distintivo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 25G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ogni applicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una flessibilità eccezionale e resistenza all'abrasione. Il design innovativo assicura una lunga durata, rendendolo ideale per utilizzi industriali e commerciali. Con il suo colore distintivo e la capacità di supportare diverse condizioni, OLFLEX CLASSIC FD 810 P 25G1 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

448 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

16,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

123 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

123 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P