Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026339/250
Cod. Produttore
0026339/250
Cod. EAN
4044775161548

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810 P
  • Numero fili: 25
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Materiale: Conduttore selezionato
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Impianti elettrici
  • Affidabilità: Ottimale
  • Resistenza: Robusto e durevole
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 P con 25 fili conduttori di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Il conduttore è realizzato con materiale selezionato e presenta una superficie specifica per assicurare una conducibilità efficiente e duratura. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e resistenza, combinando robustezza e flessibilità per un utilizzo versatile in diversi contesti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

448 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

16,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

123 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

123 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P