Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026239/100
Cod. Produttore
0026239/100
Cod. EAN
4044774622811

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 25 fili 1 mm²
  • Materiale: Conduttore alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Durata: Affidabile nel tempo
  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810 CY
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Superficie: Trattata per prestazioni
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CY con 25 fili di sezione 1 mm². Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie trattata per garantire ottime prestazioni elettriche e affidabilità nel tempo. Progettato per applicazioni industriali e installazioni elettriche che richiedono flessibilità e durata.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

755 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

18,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

141 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

141 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy