Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026439
Cod. Produttore
0026439
Cod. EAN
4044773038019

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 25 x 1 mm²
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Classe conduttore: Classe specifica
  • Resistenza corrosione: Superficie trattata
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Durata: Alta affidabilità
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CP con 25 fili di conduttore in rame stagnato, progettato per garantire affidabilità e performance elevate nelle installazioni elettriche. Il conduttore di classe specifica assicura una trasmissione efficiente della corrente, mentre la superficie trattata offre resistenza alla corrosione e una maggiore durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un materiale elettrico di alta qualità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

627 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

18,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

141 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

141 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cp