Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026139/50
Cod. Produttore
0026139/50
Cod. EAN
4044774620411

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 25G1 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Materiali: resistenti
  • Uso: industriale e commerciale
  • Installazione: facile e compatta
  • Durabilità: elevata
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC FD 810 25G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione avanzata assicura una trasmissione sicura dell'energia, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli l'affidabilità e l'efficienza con questo cavo, perfetto per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

445 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

16,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

123 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

123 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810