Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026139
Cod. Produttore
0026139
Cod. EAN
4044773045772

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione cavo: 25 x 1 mm²
  • Numero conduttori: 25
  • Tipo cavo: FD 810
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Resistenza: Elevata
Descrizione del produttore: Presentiamo OLFLEX CLASSIC FD 810 25G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, offrendo resistenza e flessibilità in diverse applicazioni. La sua costruzione lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design che facilita l'installazione, OLFLEX CLASSIC FD 810 25G1 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

445 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

16,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

123 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

123 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810