Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026139/250
Cod. Produttore
0026139/250
Cod. EAN
4044775159187

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 25G1
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC FD 810 25G1 è un materiale elettrico caratterizzato da un conduttore di alta qualità con 25 fili, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è realizzata con materiali selezionati per assicurare una conducibilità efficiente e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono elevata flessibilità e resistenza, assicurando sicurezza e funzionalità in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

445 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

16,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

123 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

123 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810