Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026139/100
Cod. Produttore
0026139/100
Cod. EAN
4044774620428

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 25G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione flessibile lo rende ideale per ambienti di lavoro dinamici, mentre il design compatto facilita l'installazione. OLFLEX CLASSIC FD 810 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto che unisce efficienza e versatilità. Scegli la qualità e l'affidabilità per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

445 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

16,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

123 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

123 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810