Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1314043/100
Cod. Produttore
1314043/100
Cod. EAN
4044774611280

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 415 CP
  • Conduttori: 25G1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: elevata
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Superficie conduttore: ottimizzata
  • Resistenza: elevata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 415 CP con 25 conduttori di classe specifica, realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono elevata flessibilità e resistenza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

656 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

15,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

318 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

95,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Classic 415 Cp Comando