Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312225/50
Cod. Produttore
1312225/50
Cod. EAN
4044774605159

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 400 P
  • Conduttori: 25G1
  • Materiale: Alta qualità
  • Superficie: Ottimizzata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Resistenza: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
  • Prestazioni: Affidabili
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 400 P con 25 conduttori di classe elevata, realizzati con materiale di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire prestazioni affidabili e durature. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e sicurezza nel trasporto della corrente.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

412 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

14,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

183,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando