Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312225/100
Cod. Produttore
1312225/100
Cod. EAN
4044774605166

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 400 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 25 x 1 mm²
  • Numero conduttori: 25
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Materiale isolamento: Resistente
  • Protezione: Robusta e sicura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una straordinaria flessibilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, garantendo prestazioni ottimali. La sua costruzione robusta e il design versatile lo rendono perfetto per una vasta gamma di installazioni elettriche, assicurando affidabilità e sicurezza. Scegli OLFLEX CLASSIC 400 P per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

412 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

14,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

183,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando