Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1313225/50
Cod. Produttore
1313225/50
Cod. EAN
4044774608167

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 25G1
  • Serie: CLASSIC 400 CP
  • Alta flessibilità: Sì
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Materiali: Resistenti
  • Durata: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Prestazioni: Ottimali
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 400 CP, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Con una sezione di 25G1, questo cavo offre una robustezza e una flessibilità eccezionali, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione è realizzata con materiali resistenti, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Scegli OLFLEX per una soluzione elettrica che combina efficienza e sicurezza, perfetta per le tue esigenze professionali.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

541 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

17,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

350 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

105 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Classic 400 Cp Comando