Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123090/50
Cod. Produttore
1123090/50
Cod. EAN
4044774596877

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 130 H 25G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 130 H 25G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo flessibilità e durabilità. La sua costruzione lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, dove è essenziale un'affidabilità costante. Con un design innovativo, OLFLEX CLASSIC 130 H 25G1 si distingue per la sua capacità di resistere a condizioni difficili, rendendolo la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

429 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

15 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

225 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Classic 130 H