Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136546
Cod. Produttore
1136546
Cod. EAN
4044777951260

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Numero conduttori: 25G1
  • Colore: Nero
  • Tipo cavo: Multipolare flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -15°C a +70°C
  • Applicazioni: Uso industriale e impianti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 25G1 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'affidabilità superiore in diverse applicazioni elettriche. Il suo colore nero elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Ideale per chi cerca un prodotto durevole e performante, OLFLEX CLASSIC 115 CY è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

486 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

15,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

318 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

95,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy Nero