Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136225/50
Cod. Produttore
1136225/50
Cod. EAN
4044774571164

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 115 V
  • Numero conduttori: 25G1
  • Materiale isolante: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza temperatura: buona
  • Protezione: usura e ambienti
  • Applicazione: industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 25G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo prodotto, parte della famiglia OLFLEX, è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Con un design flessibile e una buona resistenza alla temperatura, è ideale per l'uso in ambienti industriali. Scegli OLFLEX CLASSIC per un cablaggio sicuro e duraturo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

486 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

15,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

318 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

95,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 25G1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy